Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 1kW 50/60Hz2P 440V SS old. SX010524 - NSYCUX1K2P4

MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 1kW 50/60Hz2P 440V SS old. SX010524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-440 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480653636

Sonepar cikkszám

SX010524

Gyártói cikkszám

NSYCUX1K2P4

Gyártói típuskód

NSYCUX1K2P4

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

400-440 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

400-440 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1000 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

348 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

783 mm

Mélység:

273 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

50-50 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hűtőegység 1kW 50/60Hz2P 440V SS old.