Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 2kW 230V oldalra SX010395 - NSYCU2K

MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 2kW 230V oldalra SX010395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480620867

Sonepar cikkszám

SX010395

Gyártói cikkszám

NSYCU2K

Gyártói típuskód

NSYCU2K

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

2000 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

405 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

999 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

860-860 m3/h

Mélység:

237 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

55-55 °C

Hűtőegység 2kW 230V oldalra