Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 2kW 3P 400V tetőre UL SX010397 - NSYCU2K3P4RUL

MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 2kW 3P 400V tetőre UL SX010397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480654053

Sonepar cikkszám

SX010397

Gyártói cikkszám

NSYCU2K3P4RUL

Gyártói típuskód

NSYCU2K3P4RUL

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

2050 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

415 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

401 mm

Mélység:

567 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

45-45 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hűtőegység 2kW 3P 400V tetőre UL