Schneider - Hűtőegység 2kW 50/60Hz 230V SS tető SX010538 - NSYCUX2KR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480654060
Sonepar cikkszám
SX010538
Gyártói cikkszám
NSYCUX2KR
Gyártói típuskód
NSYCUX2KR
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
2050 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
415 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
401 mm
Mélység:
567 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
55-55 °C