Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 300W 230V oldount SX010400 - NSYCU300H

MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 300W 230V oldount SX010400

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480620768

Sonepar cikkszám

SX010400

Gyártói cikkszám

NSYCU300H

Gyártói típuskód

NSYCU300H

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

300 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

525 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

340 mm

Mélység:

135 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

55-55 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hűtőegység 300W 230V oldount