Schneider - Hűtőegység 3kW50/60Hz 3P400V SS old UL SX010542 - NSYCUX3K3P4UL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480653841
Sonepar cikkszám
SX010542
Gyártói cikkszám
NSYCUX3K3P4UL
Gyártói típuskód
NSYCUX3K3P4UL
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
2900 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
500 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
1270 mm
Mélység:
336 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
45-45 °C