Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 400W 230V 50/60Hz old SX010403 - NSYCU400

MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 400W 230V 50/60Hz old SX010403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480620775

Sonepar cikkszám

SX010403

Gyártói cikkszám

NSYCU400

Gyártói típuskód

NSYCU400

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

380 W

Levegő áthaladás, hűtés:

280-280 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

55-55 °C

Szélesség:

285 mm

Magasság:

460 mm

Mélység:

180 mm

Hűtőegység 400W 230V 50/60Hz old