Schneider - Hűtőegység 400W 230V tetőre UL SX010405 - NSYCU400RUL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480653971
Sonepar cikkszám
SX010405
Gyártói cikkszám
NSYCU400RUL
Gyártói típuskód
NSYCU400RUL
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
410 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
259 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
264 mm
Mélység:
486 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C