Schneider - Hűtőegység 4kW 50/60Hz 400V SS tető SX010546 - NSYCUX4K3P4R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480654091
Sonepar cikkszám
SX010546
Gyártói cikkszám
NSYCUX4K3P4R
Gyártói típuskód
NSYCUX4K3P4R
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
3850 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
496 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
492 mm
Mélység:
797 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C