Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hűtőegység 800W 230V 50/60Hz old UL SX010414 - NSYCU800UL

MásolásMásolás
Schneider - Hűtőegység 800W 230V 50/60Hz old UL SX010414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480653582

Sonepar cikkszám

SX010414

Gyártói cikkszám

NSYCU800UL

Gyártói típuskód

NSYCU800UL

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

820 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

50-50 °C

Szélesség:

348 mm

Magasság:

783 mm

Mélység:

215 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hűtőegység 800W 230V 50/60Hz old UL