Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Időrelé eleng 24.240V/AC 0,05s-10min moduláris G32949 - RE7RB11MW

MásolásMásolás
Schneider - Időrelé eleng 24.240V/AC 0,05s-10min moduláris G32949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-600 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110311914

Sonepar cikkszám

G32949

Gyártói cikkszám

RE7RB11MW

Gyártói típuskód

RE7RB11MW

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-600 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

80 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

78 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Nem

Mágnesk 240VAC 25. kVar 400V konden. 3p+1z+1ny