Schneider - Időrelé eleng 24-240V/AC/DC 0,1-10s moduláris G71308 - RE8RB11BUTQ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Időtartomány - 0.1-10 s
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110313826
Sonepar cikkszám
G71308
Gyártói cikkszám
RE8RB11BUTQ
Gyártói típuskód
RE8RB11BUTQ
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Időtartomány:
0.1-10 s
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Szélesség:
22.5 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Mélység:
80 mm
Magasság:
78 mm
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen