Schneider - Időrelé megh 230VAC 24VDC 0,1s-100h 1mod RTA GT75828 - A9E16065
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - behúzás késleltetés
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 21 A
1. időtartomány egység - másodpercek/órák
1. időtartomány - 0.1-100
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480377419
Sonepar cikkszám
GT75828
Gyártói cikkszám
A9E16065
Gyártói típuskód
iRTA A9E16065
Funkció:
behúzás késleltetés
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
21 A
1. időtartomány egység:
másodpercek/órák
1. időtartomány:
0.1-100
Szerelési mód:
DIN-sín
Üzemeltetési forma:
analóg egyes funkcióval
2. időtartomány:
0.1-360000
2.időtartomány egység:
másodpercek/órák
Modulszélesség:
1
Beépítési magasság:
81 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltó érintkezők száma:
1
Tápfeszültség:
24-240 V
Vezérlőfeszültség:
24-240 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
0 W
DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
0 VA