Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Időrelé meghúzás késleltető 24VDC, 24-240VAC GT12507 - RE88865115

MásolásMásolás
Schneider - Időrelé meghúzás késleltető  24VDC, 24-240VAC GT12507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Mágneskapcsolóra rádugaszolható - Nem

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110278200

Sonepar cikkszám

GT12507

Gyártói cikkszám

RE88865115

Gyártói típuskód

RE88865115

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Időtartomány:

1-360000 s

Távirányítás lehetséges:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

103.5 mm

Időrelé meghúzás késleltető 24VDC, 24-240VAC