Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Időrelé ütemadó 230VAC 24VDC 0,1s-100h 1mod RTL GT75832 - A9E16069

MásolásMásolás
Schneider - Időrelé ütemadó 230VAC 24VDC 0,1s-100h 1mod RTL GT75832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - multifunkció

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 21 A

  • 1. időtartomány egység - másodpercek/órák

  • 1. időtartomány - 0.1-100

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480377457

Sonepar cikkszám

GT75832

Gyártói cikkszám

A9E16069

Gyártói típuskód

iRTL A9E16069

Funkció:

multifunkció

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

21 A

1. időtartomány egység:

másodpercek/órák

1. időtartomány:

0.1-100

Szerelési mód:

DIN-sín

Üzemeltetési forma:

analóg multifunkcióval

2. időtartomány:

0.1-100

2.időtartomány egység:

másodpercek/órák

Modulszélesség:

1

Beépítési magasság:

81 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltó érintkezők száma:

1

Tápfeszültség:

24-240 V

Vezérlőfeszültség:

24-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

0 W

DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

0 VA

Időrelé ütemadó 230VAC 24VDC 0,1s-100h 1mod RTL