Schneider - Impulzus relé 230VAC 110VDC 1P záróérint 16A 1mod GT75864 - A9C33811
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - mechanikus- központi vezérléshez
Záróérintkezők száma - 1
Szerelési mód - DIN-sín
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480092077
Sonepar cikkszám
GT75864
Gyártói cikkszám
A9C33811
Gyártói típuskód
iTLc A9C33811
Funkció:
mechanikus- központi vezérléshez
Záróérintkezők száma:
1
Szerelési mód:
DIN-sín
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
24-250 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
43.5 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Váltóérintkezők száma:
0
Kézi irányítás:
Igen
Max. izzólámpa terhelés:
1600 W
Vezérlőfeszültség:
230-240 V
Max. fénycsőterhelés:
1300 VA
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
900 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A