Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Induktív érzékelő hasáb, é.táv.=40mm analóg SX016548 - XS9D111A1L2

MásolásMásolás
Schneider - Induktív érzékelő hasáb, é.táv.=40mm analóg SX016548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 80 mm

  • Szenzor magassága - 103 mm

  • Szenzor hossza - 80 mm

  • Szenzor átmérője - 0 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110356083

Sonepar cikkszám

SX016548

Gyártói cikkszám

XS9D111A1L2

Gyártói típuskód

XS9D111A1L2

Szenzor szélessége:

80 mm

Szenzor magassága:

103 mm

Szenzor hossza:

80 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Kapcsolási távolság:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Tápfeszültség:

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolási frekvencia:

100 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló állandó mágneses térrel szemben

Érzékelők - Induktív érzékelő hasáb, é.táv.=40mm analóg