Schneider - Induktív közelítésérzékelő SX016468 - XS5L82PA140S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 49 mm
Szenzor magassága - 8 mm
Szenzor hossza - 8 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110836653
Sonepar cikkszám
SX016468
Gyártói cikkszám
XS5L82PA140S
Gyártói típuskód
XS5L82PA140S
Szenzor szélessége:
49 mm
Szenzor magassága:
8 mm
Szenzor hossza:
8 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Kapcsolási távolság:
1.5 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kapcsolóelem típusa:
záró
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
különleges építési forma
Házbevonat:
nikkelezett
Kaszkádosítható:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Tápfeszültség:
12-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolási frekvencia:
2500 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Ház anyaga:
fém
Nyomásálló:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló állandó mágneses térrel szemben