Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Inkrementális forgásjeladó 1024-16384 pontos 4,75 - 30V DC IP65 SX015918 - XCC1510PSM11X

MásolásMásolás
Schneider - Inkrementális forgásjeladó 1024-16384 pontos 4,75 - 30V DC IP65 SX015918

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Forgásadó-tengely típusa - tengely

  • Max. impulzusszám - 0

  • Fizikai mérési elv - optikai

  • Lépések száma fordulatonként - 1024-16384

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119014946

Sonepar cikkszám

SX015918

Gyártói cikkszám

XCC1510PSM11X

Gyártói típuskód

XCC1510PSM11X

Kivitel:

inkrementális adó

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

0

Fizikai mérési elv:

optikai

Lépések száma fordulatonként:

1024-16384

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

radiális csatlakozó

Fordulatok száma:

1-1

Tengely átmérője:

10-10 mm

Illesztőhely standard:

RS-422

Védettség:

IP65

Programozható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli út kivitel:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

PLC ipari vezérlések - Kábel, Magelis - TSXSCA62 Uni-Telway junction box, 1.8m