Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Inkrementális forgásjeladó 5K-80K pontos 4,75 - 30V DC IP65 SX015932 - XCC1514TSM50X

MásolásMásolás
Schneider - Inkrementális forgásjeladó 5K-80K pontos 4,75 - 30V DC IP65 SX015932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - optikai

  • Max. impulzusszám - 0

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Forgásadó-tengely típusa - csőtengely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119015066

Sonepar cikkszám

SX015932

Gyártói cikkszám

XCC1514TSM50X

Gyártói típuskód

XCC1514TSM50X

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

optikai

Max. impulzusszám:

0

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Forgásadó-tengely típusa:

csőtengely

Elektromos csatlakozó típusa:

radiális csatlakozó

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Illesztőhely standard:

RS-422

Fordulatok száma:

1-1

Lépések száma fordulatonként:

5000-80000

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Tengely átmérője:

14-14 mm

Programozható:

Nem

Átviteli út kivitel:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Védettség:

IP65

Érzékelők - Inkrementális forgásjeladó 5K-80K pontos 4,75 - 30V DC