Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 tömör ajtó, W=650mm SX067214 - LVS08526

MásolásMásolás
Schneider - IP55 tömör ajtó, W=650mm SX067214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - osztott ajtó

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067214

Gyártói cikkszám

LVS08526

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08526

Kivitel:

osztott ajtó

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Védettség:

IP55

Szélesség:

650 mm

Magasság:

2000 mm

Szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

IP55 tömör ajtó, W=650mm