Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari csatl kapcsolós 16A 250V 2P+F IP44 G60645 - 83031

MásolásMásolás
Schneider - Ipari csatl kapcsolós 16A 250V 2P+F IP44 G60645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430830313

Sonepar cikkszám

G60645

Gyártói cikkszám

83031

Gyártói típuskód

Mureva 83031

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

PK Unika ráépíthető 16A, 3p, 250V, IP44. aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 2P + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..