Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+F IP67 G60575 - 81294

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+F IP67 G60575

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 125 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430812944

Sonepar cikkszám

G60575

Gyártói cikkszám

81294

Gyártói típuskód

Mureva 81294

IEC áramerősség:

125 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

380-415 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

114 mm

Furattávolság vízszintes:

90 mm

Karima méret függőleges:

110 mm

Furattávolság függőleges:

90 mm

PK beépíthető ferde aljzat 125A, 4p, 415V, IP67. termék vagy komponens típusa: aljzat - aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..