Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+F IP67 G60601 - 81694

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+F IP67 G60601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430816942

Sonepar cikkszám

G60601

Gyártói cikkszám

81694

Gyártói típuskód

Mureva 81694

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

380-415 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

7035

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

114 mm

Furattávolság függőleges:

90 mm

Furattávolság vízszintes:

90 mm

Karima méret függőleges:

110 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+F