Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 16A 20-25V 2P IP44 GT01379 - 82901

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 16A 20-25V 2P IP44 GT01379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430829010

Sonepar cikkszám

GT01379

Gyártói cikkszám

82901

Gyártói típuskód

Mureva 82901

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

20-25 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

0 h

RAL-szám:

7035

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

65 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

65 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 20-25V 2P IP44