Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO IP54 kék GT32009 - PKS51B

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO IP54 kék GT32009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima méret - 50x50 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - kék

  • Névleges áram - 16 A

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3303432319816

Sonepar cikkszám

GT32009

Gyártói cikkszám

PKS51B

Gyártói típuskód

Mureva PKS51B

Karima méret:

50x50 mm

Kivitel:

egyéb

Szín:

kék

Névleges áram:

16 A

Védettség:

IP54

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Pólusszám:

3

RAL-szám:

0

Névleges feszültség:

250 V

Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO IP54 kék