Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ipari dugalj beép 16A 40-50V 3P IP44 G60642 - 82904

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 16A 40-50V 3P IP44 G60642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Névleges feszültség - 40-50 V

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430829041

Sonepar cikkszám

G60642

Gyártói cikkszám

82904

Gyártói típuskód

Kaedra 82904

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Névleges feszültség:

40-50 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

12 h

Megkülönböztető szín:

fehér

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

65 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

65 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

Ipari dugalj beép 16A 40-50V 3P