Schneider - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP67 ferde GT16003 - PKF16F734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432033460
Sonepar cikkszám
GT16003
Gyártói cikkszám
PKF16F734
Gyártói típuskód
Mureva PKF16F734
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
szögben
Névleges feszültség:
380-415 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
7035
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság függőleges:
52 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
65 mm
Katonai kivitel:
Nem