Schneider - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44 ferde GT26943 - PKF16F445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432033026
Sonepar cikkszám
GT26943
Gyártói cikkszám
PKF16F445
Gyártói típuskód
PKF16F445
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
szögben
Névleges feszültség:
480-500 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
7 h
RAL-szám:
7035
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
100 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Karima méret függőleges:
90 mm
Katonai kivitel:
Nem