Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 16A 415V 3P+N+F IP44 egyenes GT44449 - PKF16G435

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 16A 415V 3P+N+F IP44 egyenes GT44449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3303432033866

Sonepar cikkszám

GT44449

Gyártói cikkszám

PKF16G435

Gyártói típuskód

Mureva PKF16G435

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

380-415 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

7035

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

90 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 415V 3P+N+F IP44 egyenes