Schneider - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F ferde IP44 GT34252 - PKF32F434
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3303432033194
Sonepar cikkszám
GT34252
Gyártói cikkszám
PKF32F434
Gyártói típuskód
Mureva PKF32F434
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
szögben
Névleges feszültség:
380-415 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
7035
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
100 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
90 mm
Katonai kivitel:
Nem