Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP67 egyenes SN066923 - PKF32G734

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+F IP67 egyenes SN066923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432034016

Sonepar cikkszám

SN066923

Gyártói cikkszám

PKF32G734

Gyártói típuskód

Mureva PKF32G734

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

380-415 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

7035

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

90 mm

Katonai kivitel:

Nem

Pratika beépíthető egyenes aljzat 32A, 3p+E, 415V. termék vagy komponens típusa: aljzat - aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..