Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67 SN086258 - PKF16M723

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67 SN086258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Védettség - IP67

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032876

Sonepar cikkszám

SN086258

Gyártói cikkszám

PKF16M723

Gyártói típuskód

Mureva PKF16M723

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Védettség:

IP67

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

kék

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67