Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 G60592 - 81483

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 G60592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430814832

Sonepar cikkszám

G60592

Gyártói cikkszám

81483

Gyártói típuskód

Mureva 81483

IEC áramerősség:

63 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj lengő 63A 400V 3P+N+F