Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67 GT95018 - 83171

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67 GT95018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - falon kívül

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430831716

Sonepar cikkszám

GT95018

Gyártói cikkszám

83171

Gyártói típuskód

Mureva 83171

Kivitel:

falon kívül

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

RAL-szám:

7035

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Jelölési mező:

Nem

Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F IP67