Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP44 GT31229 - PKE16M423

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP44 GT31229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032289

Sonepar cikkszám

GT31229

Gyártói cikkszám

PKE16M423

Gyártói típuskód

Mureva PKE16M423

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F