Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 250V 2P+F IP44 SN030989 - PKX16M423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432009038
Sonepar cikkszám
SN030989
Gyártói cikkszám
PKX16M423
Gyártói típuskód
Mureva PKX16M423
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
0
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
Katonai kivitel:
Nem