Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla (lengő) 16A, 2P, 25V-50VDC, IP44 SN080068 - 82313

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla (lengő) 16A, 2P, 25V-50VDC, IP44 SN080068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Óraidő-állítás - 10 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080068

Gyártói cikkszám

82313

Gyártói típuskód

PK lengővilla 16A, 2P, 25V-50VDC, IP44

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Óraidő-állítás:

10 h

Megkülönböztető szín:

fehér

RAL-szám:

7035

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

PK lengővilla 16A, 2p, 25V-50VDC, IP44. aljzat, foglalat kategória: törpefeszültség - pólusok megnevezése: 2P - hálózat típusa: DC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..