Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 G60605 - 81709

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 G60605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430817093

Sonepar cikkszám

G60605

Gyártói cikkszám

81709

Gyártói típuskód

Mureva 81709

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

PK 90 lengővilla 16A, 5p, 415V, IP44. aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + N + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..