Schneider - Ipari dugvilla lengő 16A 50V 2P IP44 G60629 - 82303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 2
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Óraidő-állítás - 12 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430823032
Sonepar cikkszám
G60629
Gyártói cikkszám
82303
Gyártói típuskód
Kaedra 82303
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
2
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Óraidő-állítás:
12 h
Megkülönböztető szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
Katonai kivitel:
Nem