Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 25V-45V 3P IP44 GT42312 - 82320

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 25V-45V 3P IP44 GT42312

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430823209

Sonepar cikkszám

GT42312

Gyártói cikkszám

82320

Gyártói típuskód

Mureva 82320

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

4 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

PK lengővilla 32A, 3p, 25V-45V, IP44. aljzat, foglalat kategória: törpefeszültség - pólusok megnevezése: 3P - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..