Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 G60606 - 81720

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 G60606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430817208

Sonepar cikkszám

G60606

Gyártói cikkszám

81720

Gyártói típuskód

Kaedra 81720

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

egyéb

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

PK 90 lengővilla 32A, 4p, 415V, IP44. aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..