Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 SN058355 - PKX32M735

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 SN058355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432009748

Sonepar cikkszám

SN058355

Gyártói cikkszám

PKX32M735

Gyártói típuskód

Mureva PKX32M735

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

0

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67