Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 415V 3P+F IP44 GT39992 - PKE32M434

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla lengő 32A 415V 3P+F IP44 GT39992

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432031985

Sonepar cikkszám

GT39992

Gyártói cikkszám

PKE32M434

Gyártói típuskód

Mureva PKE32M434

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 415V 3P+F