Schneider - Ipari dugvilla rögz 16A 50V 2P IP44 G60637 - 82503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Névleges feszültség - 50-40 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 12 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430825036
Sonepar cikkszám
G60637
Gyártói cikkszám
82503
Gyártói típuskód
Kaedra 82503
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Névleges feszültség:
50-40 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
12 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem