Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Ipari dugvilla rögz 32400V 3P+F IP67 GT84290 - 83570

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla rögz 32400V 3P+F IP67 GT84290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430835707

Sonepar cikkszám

GT84290

Gyártói cikkszám

83570

Gyártói típuskód

Kaedra 83570

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

380-415 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

PK ráépíthető villa 32A 3p-E 380-415V, IP67. aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..