Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F IP44 GT62247 - PKE32W435

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F IP44 GT62247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432416676

Sonepar cikkszám

GT62247

Gyártói cikkszám

PKE32W435

Gyártói típuskód

Mureva PKE32W435

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

380-415 V

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F