Schneider - Ipari kötődoboz (138*93*72) IP65, ABS, teli tetővel SX012413 - NSYTBS1397
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 116 mm
Szélesség - 93 mm
Mélység - 72 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480165269
Sonepar cikkszám
SX012413
Gyártói cikkszám
NSYTBS1397
Gyártói típuskód
NSYTBS1397
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
116 mm
Szélesség:
93 mm
Mélység:
72 mm
Modulszélesség:
0
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP66
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
0 A
Modulok száma:
0
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
65 mm
Belső mélység:
65 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Ház anyagvastagsága:
12.5 mm
Vezetékbevezetések száma:
2
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
12.5 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Védettség (NEMA):
4
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
kezeletlen
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem