Schneider - Ipari műanyag doboz (241*192*105) magas átlátszó tetővel IP66 SX012389 - NSYTBP241910HT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 241 mm
Szélesség - 194 mm
Mélység - 107 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480165863
Sonepar cikkszám
SX012389
Gyártói cikkszám
NSYTBP241910HT
Gyártói típuskód
NSYTBP241910HT
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
241 mm
Szélesség:
194 mm
Mélység:
107 mm
Modulszélesség:
0
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP66
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
0 A
Modulok száma:
0
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
0 mm
Belső mélység:
100 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
0 mm
Vezetékbevezetések száma:
0
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Védettség (NEMA):
4X
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
kezeletlen