Schneider - Ipari PC Magelis terminál LCD 2x20 kar. 34 gomb G04809 - XBTP021010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Display típusa - LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma - 2
Kijelző karaktereinek száma soronként - 20
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04809
Gyártói cikkszám
XBTP021010
Gyártói típuskód
XBTP021010
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Display típusa:
LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma:
2
Kijelző karaktereinek száma soronként:
20
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Numerikus billentyűzettel:
Igen
Funkciógombok száma, programozható:
12
PLC ipari vezérlések ; HMI szöveges panel ; %Ipari PC Magelis terminál LCD 2x20 kar. 34 gomb